Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8691000 Burghiu din carbură, 10.00 mm, carbură solidă | CD2HWN 405M12

OSG 8691000 Burghiu din carbură, 10.00 mm, carbură solidă

În stoc
Articol: CD2HWN Model: 8691000Crucea Ref: 405M12
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
€281.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3937
Adâncime3xD
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului10.00mm
finalizareaEgiAs
Lungimea flautului50mm
CalitateDe înaltă performanță
Număr listă6500
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi2
Lungime totală106mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiX Subțierea
Diametrul tijei.10.00mm
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0922

Variante de produs

ProdusModelPunct de forajLungimea flautuluiCalitateMaterialLungime totalăMărimeaPreț
OSG 3318420 Burghiu din carbură 4.20 mm Microgranul | AG3NMP 33PC42 3318420120 grade1"Microgranulelecarbid68mm4.20mm€203.74
OSG HP243-4063 Burghiu din carbură 10.32 mm Microgranul | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 grade2.16 "Microgranulelecarbid102mm10.32mm€157.38
OSG HP245-1563 Burghiu din carbură 3.97 mm Microgranul | AG3NMZ 33PC53 HP245-1563140 grade1.41 "Microgranulelecarbid74mm3.97mm€70.53
OSG HP245-4374 Burghiu din carbură 11.11 mm Microgranul | AG3NNE 33PC58 HP245-4374140 grade3"Microgranulelecarbid118mm11.11mm€209.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8691000 Burghiu din carbură, 10.00 mm, carbură solidă
€281.02 /unitate