Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP245-4374 Burghiu din carbură 11.11 mm Microgranul | AG3NNE 33PC58

OSG HP245-4374 Burghiu din carbură 11.11 mm Microgranul

În stoc
Post: AG3NNE Model: HP245-4374Crucea Ref: 33PC58
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
€201.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu din carbură
Tipul dimensiuniimetric
Punct de foraj140 grade
Lungimea flautului3"
CalitateMicrogranulele
Materialcarbid
Lungime totală118mm
Mărimea11.11mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelPunct de forajLungimea flautuluiCalitateMaterialLungime totalăMărimeaPreț
OSG 3318420 Burghiu din carbură 4.20 mm Microgranul | AG3NMP 33PC42 3318420120 grade1"Microgranulelecarbid68mm4.20mm€189.51
OSG HP243-4063 Burghiu din carbură 10.32 mm Microgranul | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 grade2.16 "Microgranulelecarbid102mm10.32mm€155.04
OSG HP245-1563 Burghiu din carbură 3.97 mm Microgranul | AG3NMZ 33PC53 HP245-1563140 grade1.41 "Microgranulelecarbid74mm3.97mm€64.81
OSG 8691000 Burghiu din carbură, 10.00 mm, carbură solidă | CD2HWN 405M12 8691000-50mmDe înaltă performanțăCarbid solid106mm-€281.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP245-4374 Burghiu din carbură 11.11 mm Microgranul
€201.72 /unitate