Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3318420 Burghiu din carbură 4.20 mm Microgranul | AG3NMP 33PC42

OSG 3318420 Burghiu din carbură 4.20 mm Microgranul

În stoc
Articol: AG3NMP Model: 3318420Crucea Ref: 33PC42
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
€189.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu din carbură
Tipul dimensiuniimetric
Punct de foraj120 grade
Lungimea flautului1"
CalitateMicrogranulele
Materialcarbid
Lungime totală68mm
Mărimea4.20mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelPunct de forajLungimea flautuluiCalitateMaterialLungime totalăMărimeaPreț
OSG HP243-4063 Burghiu din carbură 10.32 mm Microgranul | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 grade2.16 "Microgranulelecarbid102mm10.32mm€155.04
OSG HP245-1563 Burghiu din carbură 3.97 mm Microgranul | AG3NMZ 33PC53 HP245-1563140 grade1.41 "Microgranulelecarbid74mm3.97mm€64.81
OSG HP245-4374 Burghiu din carbură 11.11 mm Microgranul | AG3NNE 33PC58 HP245-4374140 grade3"Microgranulelecarbid118mm11.11mm€201.72
OSG 8691000 Burghiu din carbură, 10.00 mm, carbură solidă | CD2HWN 405M12 8691000-50mmDe înaltă performanțăCarbid solid106mm-€281.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3318420 Burghiu din carbură 4.20 mm Microgranul
€189.51 /unitate