JOHNSON CONTROLS Traductor electronic de presiune


Filtru
Precizie: + / - 1% , Compatibil cu: Toate suporturile sunt compatibile cu oțelul inoxidabil 17-4PH, inclusiv amoniacul , Carcasa: Construcție din oțel inoxidabil 17-4PH , Lungimea cablului: 78 " , Rezistența buclei: Minim între corpul traductorului și orice fir, 100 MOhms @ 500 Vcc , Evaluare NEMA: 7 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D , Temp. de operare: -40 până la 185 grade F , Materiale umede: Construcție din oțel inoxidabil 17-4PH
StilModelLegăturile electriceproducțieNecesar de energieConexiune procesGamăPreț (ex. TVA)
A
P499RCP-101C
Conector Packard0.5 la 4.5 VDC5.0 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 100 psi€473.31
B
P499RAP-105C
Conector Packard0.5 la 4.5 VDC5.0 VDCFilet extern 1/8 "-27 NPT0 la 500 psi€397.35
A
P499ACP-107K
Packard cu cablaj de 6-1/2 ft4 la 20 mA12 la 30 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 750 psi€408.31
A
P499RCP-101K
Packard cu cablaj de 6-1/2 ft0.5 la 4.5 VDC5.0 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 100 psi€478.93
A
P499RCP-105K
Packard cu cablaj de 6-1/2 ft0.5 la 4.5 VDC5.0 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 500 psi€478.93
B
P499RAP-105K
Packard cu cablaj de 6-1/2 ft0.5 la 4.5 VDC5.0 VDCFilet extern 1/8 "-27 NPT0 la 500 psi€411.67
A
P499VCP-105K
Packard cu cablaj de 6-1/2 ft0 la 10 VDC12 la 30 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 500 psi€408.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?