Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Traductor de presiune 0 până la 500 Psi | AD3MUC 40G375

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Traductor de presiune 0 până la 500 Psi

În stoc
Articol: AD3MUC Model: P499RAP-105KCrucea Ref: 40G375
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
€411.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor electronic de presiune
Acuratete+ / - 1%
compatibil cuToate suporturile sunt compatibile cu oțelul inoxidabil 17-4PH, inclusiv amoniacul
Legăturile electricePackard cu cablaj de 6-1/2 ft
LocuințaConstrucție din oțel inoxidabil 17-4PH
Plumb lungime78 "
Rezistența bucleiMinim între corpul traductorului și orice fir, 100 MOhms @ 500 Vcc
NEMA Rating-ul7 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D
Temperatura de operare.-40 până la 185 grade F
producție0.5 la 4.5 VDC
Necesar de energie5.0 VDC
Conexiune procesFilet extern 1/8 "-27 NPT
Gamă0 la 500 psi
Materiale umedeConstrucție din oțel inoxidabil 17-4PH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1823
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026204000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLegăturile electriceproducțieNecesar de energieConexiune procesGamăPreț
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K Traductor de presiune 0 până la 750 Psi | AD3MUA 40G373 P499ACP-107KPackard cu cablaj de 6-1/2 ft4 la 20 mA12 la 30 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 750 psi€408.30
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C Traductor de presiune 0 până la 500 Psi | AD3MUB 40G374 P499RAP-105CConector Packard0.5 la 4.5 VDC5.0 VDCFilet extern 1/8 "-27 NPT0 la 500 psi€397.35
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C Traductor de presiune 0 - 100 Psi | AD3MUD 40G376 P499RCP-101CConector Packard0.5 la 4.5 VDC5.0 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 100 psi€473.30
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101K Traductor de presiune 0 până la 100 Psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101KPackard cu cablaj de 6-1/2 ft0.5 la 4.5 VDC5.0 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 100 psi€478.93
JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K Traductor de presiune 0 până la 500 Psi | AD3MUF 40G379 P499RCP-105KPackard cu cablaj de 6-1/2 ft0.5 la 4.5 VDC5.0 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 500 psi€478.93
JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K Traductor de presiune 0 până la 500 Psi | AD3MUG 40G380 P499VCP-105KPackard cu cablaj de 6-1/2 ft0 la 10 VDC12 la 30 VDCFilet interior 1/4 "SAE Flare0 la 500 psi€408.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Traductor de presiune 0 până la 500 Psi
€411.68 /unitate