Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Extractor de robinet OSG 87708, dimensiune burghie de 8.00 mm, lungime canelură 40.00 mm, lungime totală de 80.00 mm | CT4YXB 34XK46

OSG 87708 Extractor de robinet, dimensiune burghie de 8.00 mm, lungime canelură 40.00 mm, lungime totală 80.00 mm

În stoc
Articol: CT4YXB Model: 87708Crucea Ref: 34XK46

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€262.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Extractor de robinet OSG 87702, dimensiune burghie 2.00 mm, lungime canelură 10.00 mm, lungime totală 30.00 mm | CT4YWW 34XK40 87702€73.43
Extractor de robinet OSG 87703, dimensiune burghie 3.00 mm, lungime canelură 15.00 mm, lungime totală 40.00 mm | CT4YWX 34XK41 87703€84.93
Extractor de robinet OSG 87705, dimensiune burghie de 5.00 mm, lungime canelură 25.00 mm, lungime totală 50.00 mm | CT4YWY 34XK43 87705€120.79
Extractor de robinet OSG 87706, dimensiune burghie de 6.00 mm, lungime canelură 30.00 mm, lungime totală de 60.00 mm | CT4YWZ 34XK44 87706€141.06
Extractor de robinet OSG 87707, dimensiune burghie 7.00 mm, lungime canelură 35.00 mm, lungime totală 80.00 mm | CT4YXA 34XK45 87707€230.89
Extractor de robinet OSG 87709, dimensiune burghie 9.00 mm, lungime canelură 45.00 mm, lungime totală 100.00 mm | CT4YXC 34XK47 87709€356.97
Extractor de robinet OSG 87704, dimensiune burghie 4.00 mm, lungime canelură 20.00 mm, lungime totală 45.00 mm | CT4YXE 34XK42 87704€99.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 87708 Extractor de robinet, dimensiune burghie de 8.00 mm, lungime canelură 40.00 mm, lungime totală 80.00 mm
€262.39 /unitate