Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 881-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZZX 33ZV48

OSG 881-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH3ZZX Model: 881-2362Crucea Ref: 33ZV48
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
€55.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.6.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii16mm
RPM max75,000
Lungime totală50mm
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaCilindru
Număr comercialSA-1MA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 881-2500 Cilindru de freza din carbură 1/4 inch | AH3ZZY 33ZV49 881-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SA-1A€52.19
OSG 881-3125-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 8 mm Tăiere la dreapta | AH3ZZZ 33ZV50 881-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SA-2MA€63.79
OSG 881-3750 Cilindru de freza din carbură 3/8 inch | AH4AAA 33ZV51 881-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SA-3A€63.13
OSG 881-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH4AAB 33ZV52 881-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SA-3MA€63.79
OSG 881-5000 Cilindru de freza din carbură 1/2 inch | AH4AAC 33ZV53 881-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SA-5A€100.96
OSG 881-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH4AAD 33ZV54 881-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5MA€98.99
OSG 881-6250 Cilindru de freza din carbură 5/8 inch | AH4AAE 33ZV55 881-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SA-6A€133.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 881-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta
€55.28 /unitate