Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 900-9002 Cilindru de freza din carbură 1/8 inch | AH4AEJ 33ZW52

OSG 900-9002 Cilindru freza din carbură 1/8 inch

În stoc
Element: AH4AEJ Model: 900-9002Crucea Ref: 33ZW52

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii9 / 16 "
RPM max80,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCilindru
Număr comercialSA-43

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 900-9001 Cilindru de freza din carbură 3/32 inch | AH4AEH 33ZW51 900-90013 / 32 "7 / 16 "85,0001.5 "1 / 8 "SA-42€18.65
OSG 900-9003 Cilindru de freza din carbură 1/8 inch | AH4AEK 33ZW53 900-90031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43€18.54
OSG 900-9008 Cilindru de freza din carbură 1/16 inch | AH4AEQ 33ZW58 900-90081 / 16 "1 / 4 "90,0001.5 "1 / 8 "SA-41€18.65
OSG 900-9001-30 Freză din carbură 2-1/2mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH4AFE 33ZW71 900-9001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42€18.59
OSG 900-9002-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFF 33ZW72 900-9002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43€18.59
OSG 900-9003-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFG 33ZW73 900-9003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43€18.59
OSG 900-9008-30 Freză din carbură 1-1/2mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH4AFM 33ZW78 900-9008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41€18.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 900-9002 Cilindru freza din carbură 1/8 inch
€18.65 /unitate