Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 904-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZPF 33ZT24

OSG 904-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH3ZPF Model: 904-2362Cruce Ref: 33ZT24
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
€40.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.6.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii16mm
RPM max75,000
Lungime totală50mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii6"
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 904-2500 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch | AH3ZPG 33ZT25 904-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"carbid1 / 4 "SG-1€40.81
OSG 904-3125 Arbore cu freză din carbură 5/16 inch | AH3ZPH 33ZT26 904-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2€44.47
OSG 904-3125-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 8 mm Tăiere la dreapta | AH3ZPJ 33ZT27 904-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€44.47
OSG 904-3750 Arbore cu freză din carbură 3/8 inch | AH3ZPK 33ZT28 904-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3€44.47
OSG 904-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZPL 33ZT29 904-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€44.47
OSG 904-5000 Arbore cu freză din carbură 1/2 inch | AH3ZPM 33ZT30 904-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5€70.24
OSG 904-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZPN 33ZT31 904-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SG-5€68.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 904-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta
€40.81 /unitate