Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 905-2501 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch | AH3ZQC 33ZT44

OSG 905-2501 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch

În stoc
Articol: AH3ZQC Model: 905-2501Cruce Ref: 33ZT44

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max70,000
Lungime totală2"
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSM-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.98
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.98
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxMaterial de coadăNumăr comercialPreț
OSG 905-2500 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch | AH3ZQB 33ZT43 905-25001 / 4 "1 / 2 "70,000carbidSM-1€39.02
OSG 905-2502 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch | AH3ZQD 33ZT45 905-25021 / 4 "1"70,000carbidSM-3€44.15
OSG 905-3750 Arbore cu freză din carbură 3/8 inch | AH3ZQE 33ZT46 905-37503 / 8 "5 / 8 "63,000HSSSM-4€53.83
OSG 905-5000 Freză din carbură Arbore ascuțit 1/2 inch | AH3ZQG 33ZT48 905-50001 / 2 "7 / 8 "50,000HSSSM-5€80.63
OSG 905-6250 Arbore cu freză din carbură 5/8 inch | AH3ZQJ 33ZT50 905-62505 / 8 "1"40,000HSSSM-6€102.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 905-2501 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch
€41.30 /unitate