Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 920-0003 Arbore cu freză din carbură 3/16 inch | AH4AJV 33ZX55

OSG 920-0003 Arbore cu freză din carbură 3/16 inch

În stoc
Element: AH4AJV Model: 920-0003Crucea Ref: 33ZX55
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
€43.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 16 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii1 / 2 "
RPM max75,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSF-53

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 920-0003-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 4 mm Tăiere la dreapta | AH4AJW 33ZX56 920-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52€43.84
OSG 920-0004 Arbore cu freză din carbură 3/16 inch | AH4AJX 33ZX57 920-000416 grade3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53€43.84
OSG 920-0004-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta | AH4AJY 33ZX58 920-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53€43.84
OSG 920-0009 Arbore cu freză din carbură 3/16 inch | AH4AKH 33ZX67 920-000910 grade3 / 16 "3 / 8 "75,0001.5 "1 / 8 "SH-53€43.84
OSG 920-0009-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 4 mm Tăiere la dreapta | AH4AKJ 33ZX68 920-0009-3014 grade4.00mm12mm80,00050mm6"SL-53€43.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 920-0003 Arbore cu freză din carbură 3/16 inch
€43.84 /unitate