Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 961-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZYR 33ZV20

OSG 961-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 9 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH3ZYR Model: 961-3750-60Crucea Ref: 33ZV20

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€67.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.9.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii19mm
RPM max65,000
Lungime totală152mm
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaCilindru
Număr comercialSA-3L6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 961-3750 Cilindru de freza din carbură 3/8 inch | AH3ZYT 33ZV21 961-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SA-3L6€63.59
OSG 961-5000 Cilindru de freza din carbură 1/2 inch | AH3ZYU 33ZV22 961-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SA-5L6€101.29
OSG 961-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZYV 33ZV23 961-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5L6€99.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 961-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 9 mm Tăiere la dreapta
€67.37 /unitate