Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP243-3780 Burghiu din carbură 9.60 mm Microgranul | AG3NMW 33PC50

OSG HP243-3780 Burghiu din carbură 9.60 mm Microgranul

În stoc
Articol: AG3NMW Model: HP243-3780Crucea Ref: 33PC50
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
€129.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu din carbură
Tipul dimensiuniimetric
Punct de foraj140 grade
Lungimea flautului1.85 "
CalitateMicrogranulele
Materialcarbid
Lungime totală89mm
Mărimea9.60mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelPunct de forajLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
OSG 3318540 Burghiu din carbură 5.40 mm Microgranul | AG3NMQ 33PC43 3318540120 grade1.37 "74mm5.40mm€193.98
OSG HP243-2130 Burghiu din carbură 5.41 mm Microgranul | AG3NMR 33PC46 HP243-2130140 grade1.1 "66mm5.41mm€75.36
OSG HP243-3126 Burghiu din carbură 7.94 mm Microgranul | AG3NMU 33PC48 HP243-3126140 grade1.61 "79mm7.94mm€107.52
OSG HP243-3228 Burghiu din carbură 8.20 mm Microgranul | AG3NMV 33PC49 HP243-3228140 grade1.85 "89mm8.20mm€103.77
OSG HP245-2189 Burghiu din carbură 5.56 mm Microgranul | AG3NNA 33PC54 HP245-2189140 grade1.73 "82mm5.56mm€84.82
OSG HP245-3748 Burghiu din carbură 9.52 mm Microgranul | AG3NND 33PC57 HP245-3748140 grade2.4 "103mm9.52mm€166.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP243-3780 Burghiu din carbură 9.60 mm Microgranul
€129.18 /unitate