Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP253-1614 Mașină de găurit cu șurub 4.1 mm 140 Carbură | AG3NHU 33PA25

OSG HP253-1614 Mașină de găurit cu șurub 4.1 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AG3NHU Model: HP253-1614Crucea Ref: 33PA25

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€73.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.161 "
Tipul dimensiuniimetric
Punct de foraj140 grade
finalizareaTiAlN
Lungimea flautului24mm
CalitateDe înaltă performanță
Număr listăHP253
MaterialCarbid solid
Dimensiune metrică4.10
Număr de bucați1
Lungime totală66mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiR Subțierea
Diametrul tijei.6mm
Mărimea4.10mm
TipCiot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiNumăr listăDimensiune metricăLungime totalăMărimeaTipPreț
OSG HP255-1811 Mașină de găurit cu șurub 4.6 mm 140 Carbură | AG3NHZ 33PA30 HP255-18110.181 "36mmHP2554.6074mm4.60mmLucrători€94.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP253-1614 Mașină de găurit cu șurub 4.1 mm 140 Carbură
€73.94 /unitate