Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP255-1811 Mașină de găurit cu șurub 4.6 mm 140 Carbură | AG3NHZ 33PA30

OSG HP255-1811 Mașină de găurit cu șurub 4.6 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AG3NHZ Model: HP255-1811Crucea Ref: 33PA30

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€101.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.181 "
Tipul dimensiuniimetric
Punct de foraj140 grade
finalizareaTiAlN
Lungimea flautului36mm
CalitateDe înaltă performanță
Număr listăHP255
MaterialCarbid solid
Dimensiune metrică4.60
Număr de bucați1
Lungime totală74mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiR Subțierea
Diametrul tijei.6mm
Mărimea4.60mm
TipLucrători

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiNumăr listăDimensiune metricăLungime totalăMărimeaTipPreț
OSG HP253-1614 Mașină de găurit cu șurub 4.1 mm 140 Carbură | AG3NHU 33PA25 HP253-16140.161 "24mmHP2534.1066mm4.10mmCiot€74.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP255-1811 Mașină de găurit cu șurub 4.6 mm 140 Carbură
€101.98 /unitate