Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS 1961M Priză cu piuliță de blocare 1 inch Drive 120 mm 8 puncte adâncime | AD6YNA 4CLR7

OTC TOOLS 1961M Priză cu piuliță de blocare 1 inch, 120 mm, adâncime în 8 puncte

În stoc
Element: AD6YNA Model: 1961MCrucea Ref: 4CLR7
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
€148.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu piuliță
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialOțel de înaltă rezistență
Număr de puncte8
Tip de ieșirePătrat
Lungime totală5"
SAE sau Metricmetric
Mărimea120mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.809
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
OTC TOOLS 1956M Mufă cu piuliță de blocare cu antrenare de 1 inch 82 mm adâncime în 8 puncte | AD6YMV 4CLR2 1956M82mm€144.68
OTC TOOLS 1957M Priză cu piuliță de blocare 1 inch Drive 90 mm 8 puncte adâncime | AD6YMW 4CLR3 1957M90mm€140.69
OTC TOOLS 1958M Priză cu piuliță de blocare 1 inch Drive 94 mm 8 puncte adâncime | AD6YMX 4CLR4 1958M94mm€142.86
OTC TOOLS 1959M Priză cu piuliță de blocare 1 inch Drive 106 mm 8 puncte adâncime | AD6YMY 4CLR5 1959M106mm€147.80
OTC TOOLS 1960M Priză cu piuliță de blocare 1 inch Drive 110 mm 8 puncte adâncime | AD6YMZ 4CLR6 1960M110mm€148.08
OTC TOOLS 1962M Priză cu piuliță de blocare 1 inch Drive 100 mm 8 puncte adâncime | AD6YNB 4CLR8 1962M100mm€159.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 1961M Priză cu piuliță de blocare 1 inch, 120 mm, adâncime în 8 puncte
€148.65 /unitate