OTC TOOLS 3908 Kit cu clemă digitală, Temp. Interval 32 - 104 grade F, 600V

Articol: CD6WGQ Model: 3908
€244.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit clemă
Precizia curentului alternativ+/- 2.0% + 5 cifre
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăNu
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareNu
capacitanță400nF / 4uF, 40uF / 100uF
Stil clemă metruÎnchiză-te
Numără4000
Deținere de dateDa
AfişaLCD retroiluminat
Contor de frecvență1 Hz la 10 KHz
Capacitatea maxilarului1.3 "(33mm)
Max. Amplificatoare de curent alternativ1000
Max. Volți AC600
Max. Dimensiunea conductorului1.26 "(32.0mm)
Max. DC amperi1000
Max. Volți DC600
Max. Ohms40 de megaohmi
MemorieDeținere de date
Temperatura de operare.32 de grade până la 104 de grade F
Peak HoldNu
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
StandardIEC 1010, gradul de poluare 2, categoria de supratensiune III
Temp. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Tip termometruTermocuplu de tip K

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicație automată a polarității negative, Ajustare automată la zero, Indicație peste interval, Simbol baterie scăzută, Simbol de măsurare relativă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 3908 Kit cu clemă digitală, Temp. Interval 32 - 104 grade F, 600V
€244.86 /unitate