PAC STRAPPING PRODUCTS 48H.30.2190 Straping Polipropilenă 18 Mil | AE9QET 6LGA0

PAC STRAPPING PRODUCTS 48H.30.2190 Straping Polipropilenă 18 Mil

În stoc
Articol: AE9QET Model: 48H.30.2190Crucea Ref: 6LGA0

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€119.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurele din plastic
Forța de rupere300 lb.
Lățimea bobinei8"
CuloriNegru
Core Dia.8"
finalizareaGofrată
Lungime9000ft
MaterialPolipropilenă
Lățimea curelei1 / 2 "
Grosime18mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.655
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)49.28
Codul HS3920200050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLățimea bobineiCuloriCore Dia.finalizareaLungimeMaterialLățimea cureleiPkg. Cant.Preț
PAC STRAPPING PRODUCTS 58H.10.0135 Straping Polipropilenă 3500 de picioare Lungime | AA7UCV 16P048 58H.10.013532mil.6"Negru16 "Gofrată3500ftPolipropilenă5 / 8 "1€178.08
PAC STRAPPING PRODUCTS 58H.10.1122-SC Straping Polipropilenă 2200 de picioare Lungime | AA7UCW 16P049 58H.10.1122-SC32mil.3"Negru16 "Gofrată2200ftPolipropilenă5 / 8 "1€122.06
PAC STRAPPING PRODUCTS 4821606T90W Straping Poliester Cerat 9000 de picioare Lungime | AA7UCX 16P050 4821606T90W21mil.6"Verde16 "cerat9000ftPoliester1 / 2 "1€360.00
PAC STRAPPING PRODUCTS 5825906B44 Straping Poliester Smooth 4400 Feet Lungime | AA7UCY 16P052 5825906B4425mil.6"Negru16 "Smooth4400ftPoliester5 / 8 "1€264.77
PAC STRAPPING PRODUCTS 5825906T44 Straping Poliester Smooth 4400 Feet Lungime | AA7UCZ 16P053 5825906T4425mil.6"Verde16 "Smooth4400ftPoliester5 / 8 "1€264.77
PAC STRAPPING PRODUCTS 5835146T40 Straping Poliester neted 4000 de picioare Lungime | AA7UDA 16P054 5835146T4035mil.6"Verde16 "Smooth4000ftPoliester5 / 8 "1€288.55
PAC STRAPPING PRODUCTS 5835146B40 Straping Poliester neted 4000 de picioare Lungime | AA7UDB 16P055 5835146B4035mil.6"Negru16 "Smooth4000ftPoliester5 / 8 "1€284.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 48H.30.2190 Straping Polipropilenă 18 Mil
€119.87 /unitate