PAC STRAPPING PRODUSE AUTOPAC300 Mașină de curățat arc Auto 3/8 31-7/8 | AB9FXP 2CXN1

PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 Mașină de curele cu arc Auto 3/8 31-7/8

În stoc
Articol: AB9FXP Model: AUTOPAC300Crucea Ref: 2CXN1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,999.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de legat arc
amperi20
Core Dia.8 "până la 9"
Frecvență50 / 60 Hz
Lungime56.5 "
Mod de operareAutomat
Inălțime totală60 2 / 3 "
Înălțimea suprafeței mesei31-7/8 "
Capacitatea de tensiune15 lb până la 150 lb.
Voltaj110 VAC
Lăţime24.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 233.1
Înălțimea navei (cm)170.18
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8422409140
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. Dimensiunea ambalajului (33-1 / 2 "W x 23-1 / 2" H)
    • Dimensiune legare (3/8 ")

Variante de produs

ProdusModelamperiCore Dia.LungimeLăţimePreț
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 Mașină de curățat arc automată | AE4EQP 5JPP9 SM6558"42 "25.625 "€19,183.13
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 650x500 5/6mm Arch Strapping Machine Automatic | AE9QFN 6LGD1 SM65 650x500 5/6mm58"42 "25.625 "€26,605.03
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 850x600 9mm Arch Strapping Machine Automatic | AE9QFP 6LGD2 SM65 850x600 9mm58"54 "25.625 "€29,274.61
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 850x600 9mm Stainless Arch Strapping Machine Automatic | AE9QFQ 6LGD3 SM65 850x600 9mm inox58"54 "25.625 "€44,487.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 Mașină de curele cu arc Auto 3/8 31-7/8
€12,999.64 /unitate