PAC PRODUSE DE LEGĂTARE IMPACT STRAPPER Mașină de lejat de masă Semiautomatc | AB9FXN 2CXL9

PAC STRAPPING PRODUCTS IMPACT STRAPPER Mașină de curele de masă Semiautomatc

În stoc
Articol: AB9FXN Model: IMPACT STRAPPERCrucea Ref: 2CXL9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,371.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de legat de masă
amperi3
Core Dia.8 "până la 9"
Frecvență50 / 60 Hz
Lungime33.5 "
Mod de operareSemiautomat
Inălțime totală37.5 "
Înălțimea suprafeței mesei30-3/4" to 37-1/2"
Capacitatea de tensiune17 lb până la 100 lb.
Voltaj110 VAC
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.85
Înălțimea navei (cm)93.22
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8422409140
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune legare (1/4 "la 1/2")

Variante de produs

ProdusModelamperiCore Dia.LungimeInălțime totalăLăţimePreț
PAC STRAPPING PRODUCTS PSM1412-IC3A Mașină de curele de masă Semiautomatc | AB9FXM 2CXL8 PSM1412-IC3A4.58"35 "30 "23 "€3,148.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS IMPACT STRAPPER Mașină de curele de masă Semiautomatc
€4,371.58 /unitate