Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PACKARD 82148 Inductor de tiraj 6-29/64in. H 208/230V | AG6DKD 35PT79

PACKARD 82148 Inductor de tiraj 6-29/64in. H 208/230V

În stoc
Articol: AG6DKD Model: 82148Crucea Ref: 35PT79
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
€439.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiect de inducere
amperi0.50
Adâncime7.593
Se potrivește mărciiICP
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model1054268P
Înălţime6 29 / 64 "
HP1/50
Dia de intrare și ieșire.4.88 / 2.75x1.75 in.
MaterialOţel
TipÎnlocuire
Voltaj208/230
Lăţime569001 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8414599080

Detalii produs:

    • Înlocuiește ICP 1054268P

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiAdâncimeVoltajLăţimeSe potrivește mărciiPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimePreț
PACKARD 65475 Înlocuire booster aer de ardere | AF8NVB 29AT90 65475Oțel aluminizat, cupru0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-€131.51
PACKARD 82641 Schimb inductor de tiraj 1/25 CP | AF8NVC 29AT91 82641Oțel aluminizat, cupru0.625-5/64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "€641.00
PACKARD 82057 Schimb inductor de tiraj 1/40 CP | AF8NVE 29AT93 82057Oțel aluminizat, cupru1.05-17/32 "115568756 "LacrimiX380402530577 21 / 32 "€473.12
PACKARD 82999 Schimb inductor de tiraj 1/30 CP | AF8NVF 29AT94 82999Oțel aluminizat, cupru0.645-49/64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "€526.97
PACKARD 82052 Inductor de tiraj 5-1/32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Oţel1.007-43/64 "115568756 "Dunkirk433-00-5105.031 "€558.26
PACKARD 82618 Inductor de tiraj 7-15/16 inch H 115/230V | AG6DKA 35PT76 82618Oţel0.905-51/64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "€562.08
PACKARD 48332 Inductor de tiraj 5-1/4in. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332Carcasă din plastic1.808-1/2 "115568871 "Soț5KSB46GF0003S, B483300015.25 "€594.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PACKARD 82148 Inductor de tiraj 6-29/64in. H 208/230V
€439.04 /unitate