Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PACKARD 82641 Schimb inductor de tiraj 1/25 CP | AF8NVC 29AT91

PACKARD 82641 Schimb inductor de tiraj 1/25 CP

În stoc
Articol: AF8NVC Model: 82641Crucea Ref: 29AT91

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€641.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiect de inducere
amperi0.62
Adâncime5-5/64 "
Se potrivește mărciiRheem
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model70-24157-03
Înălţime8 11 / 16 "
HP1/25
MaterialOțel aluminizat, cupru
ComentariiProdus utilizat numai ca înlocuire directă OEM. Orice altă utilizare constituie o aplicație greșită, ceea ce anulează garanția și poate crea condiții nesigure
TipÎnlocuire
Voltaj208/230
Lăţime568755 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8414599080

Detalii produs:

    • Decupare obligatorie (4-29 / 32 ")
    • Îl înlocuiește pe Rheem 70-24157-03

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiAdâncimeVoltajLăţimeSe potrivește mărciiPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimePreț
PACKARD 65475 Înlocuire booster aer de ardere | AF8NVB 29AT90 65475Oțel aluminizat, cupru0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-€131.51
PACKARD 82057 Schimb inductor de tiraj 1/40 CP | AF8NVE 29AT93 82057Oțel aluminizat, cupru1.05-17/32 "115568756 "LacrimiX380402530577 21 / 32 "€473.12
PACKARD 82999 Schimb inductor de tiraj 1/30 CP | AF8NVF 29AT94 82999Oțel aluminizat, cupru0.645-49/64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "€526.97
PACKARD 82052 Inductor de tiraj 5-1/32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Oţel1.007-43/64 "115568756 "Dunkirk433-00-5105.031 "€558.26
PACKARD 82618 Inductor de tiraj 7-15/16 inch H 115/230V | AG6DKA 35PT76 82618Oţel0.905-51/64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "€562.08
PACKARD 48332 Inductor de tiraj 5-1/4in. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332Carcasă din plastic1.808-1/2 "115568871 "Soț5KSB46GF0003S, B483300015.25 "€594.04
PACKARD 66003 Inductor de tiraj 6-45/64in. H 115V | AG6DKC 35PT78 66003Oţel0.928-5/16 "115568756 "Soț11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "€378.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PACKARD 82641 Schimb inductor de tiraj 1/25 CP
€641.00 /unitate