Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALADIN PA1177 Progrip 3 Inch 1 Fibră Optică Stripper | AA3HVW 11L576

PALADIN PA1177 Progrip 3 inch 1 Fibră optică Stripper

În stoc
Element: AA3HVW Model: PA1177Crucea Ref: 11L576
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
€84.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilManual
Tip cabluFibra optica
CapacitateGeacă exterioară de 2 mm
funcţiiDoar bandă
Manipulați materialul-
Tip mânerGrip de pernă
IzolatNu
Lungime totală6.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8203206060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCapacitateManipulați materialulTip mânerLungime totalăTether capabilPreț
PALADIN PA1171 Progrip 5 Inch 1 Fibra Optica Stripper | AA3HVV 11L575 PA1171Fibra opticaGeacă exterioară de 2 până la 2.4 mm-Grip de pernă7"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€116.51
PALADIN PA1255 LC CST 58/59 -2 3 Nivel reglabil | AG9QZU 21TX88 PA1255RG58RG58 / 59/6PlasticErgonomic8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€41.18
PALADIN PA1258 LC CST Mini | AG9QZV 21TX89 PA1258RG17811 / 32 "PlasticErgonomic6.75 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€58.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALADIN PA1177 Progrip 3 inch 1 Fibră optică Stripper
€84.92 /unitate