Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GYD 4RTX9

PALMETTO PACKING 1030AF Garnitură de ambalare 5/8 inch Square 25 ft

În stoc
Articol: AD9GYD Model: 1030AFCrucea Ref: 4RTX9
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
€519.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 600 F
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialKynol/Aramid
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)200
Max. Presiune pentru supape (PSI)1800
Max. Viteza axului (ft / min)2000
Max. Temp în abur (F)300
Intervalul de pH3 la 11
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GYB 4RTX7 1030AF5ft€129.14
PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GYC 4RTX8 1030AF10ft€229.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF Garnitură de ambalare 5/8 inch Square 25 ft
€519.34 /unitate