Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GQG 4RTA3

PALMETTO PACKING 1350 Garnitură de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Articol: AD9GQG Model: 1350Crucea Ref: 4RTA3
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
€91.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 500 F
CuloriGalben
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialPara-Aramid galben
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)5000
Max. Presiune pentru supape (PSI)5000
Max. Viteza axului (ft / min)2500
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH3 la 11
Pătrat1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GQE 4RTA1 13505ft-1 / 8 "€27.94
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GQF 4RTA2 135010ft-1 / 8 "€39.63
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9GQH 4RTA4 13505ft-3 / 16 "€36.13
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9GQJ 4RTA5 135010ft-3 / 16 "€51.22
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9GQK 4RTA6 135025ft-3 / 16 "€109.88
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GQL 4RTA7 13505ft-1 / 4 "€47.60
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare | AD9GQM 4RTA8 135010ft-1 / 4 "€74.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 Garnitură de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare
€91.27 /unitate