PALMETTO PACKING 1350 Stil, sigiliu de ambalare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -10 la 500 F , Culoare: Galben , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Para-Aramid galben , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 5000 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 5000 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 2500 , Max. Temp în abur (F): NR , Interval pH: 3 la 11
StilModelLungimeMărimeaPătratPreț (ex. TVA)
A
1350 1 / 8 "
-1 / 8 "-€95.45
RFQ
A
1350 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€79.56
RFQ
A
1350 3 / 16 "
-3 / 16 "-€91.48
RFQ
B
1350
5ft-1 / 8 "€27.94
B
1350
5ft-3 / 16 "€36.13
B
1350
5ft-5 / 16 "€58.38
B
1350
5ft-1 / 2 "€122.03
B
1350
5ft-7 / 16 "€107.36
B
1350
5ft-3 / 8 "€81.31
B
1350
5ft-3 / 4 "€252.67
B
1350
5ft-1 / 4 "€47.60
B
1350
10ft-3 / 4 "€458.57
B
1350
10ft-7 / 16 "€183.75
B
1350
10ft-5 / 16 "€95.68
B
1350
10ft-3 / 16 "€51.22
B
1350
10ft-1 / 4 "€76.25
B
1350
10ft-1 / 8 "€39.62
B
1350
10ft-1 / 2 "€217.56
B
1350
10ft-3 / 8 "€141.93
B
1350
25ft-1 / 4 "€151.84
B
1350
25ft-3 / 4 "€1,067.98
B
1350
25ft-3 / 8 "€314.56
B
1350
25ft-7 / 16 "€439.96
B
1350
25ft-1 / 2 "€489.68
B
1350
25ft-5 / 16 "€215.29
B
1350
25ft-1 / 8 "€87.47
B
1350
25ft-3 / 16 "€105.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?