PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1-1/2-3/8, dimensiune de la 1-1/2 inch la 3/8 inch, aramidă galbenă/PTFE | CD3ZLZ

PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1-1/2"-3/8", dimensiune de la 1-1/2 inch la 3/8 inch, aramidă galbenă/PTFE

Articol: CD3ZLZ Model: 1350 1-1/2"-3/8"
€79.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Mărimea1-1/2" to 3/8"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Prețul pe lire sterline

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GQE 4RTA1 13505ft-1 / 8 "€27.94
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GQF 4RTA2 135010ft-1 / 8 "€39.63
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GQG 4RTA3 135025ft-1 / 8 "€91.27
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9GQH 4RTA4 13505ft-3 / 16 "€36.13
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9GQJ 4RTA5 135010ft-3 / 16 "€51.22
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9GQK 4RTA6 135025ft-3 / 16 "€109.88
PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GQL 4RTA7 13505ft-1 / 4 "€47.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 Sigiliu de ambalare 1-1/2"-3/8", dimensiune de la 1-1/2 inch la 3/8 inch, aramidă galbenă/PTFE
€79.56 /unitate