Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GWX 4RTU7

PALMETTO PACKING 1382 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare

În stoc
Articol: AD9GWX Model: 1382Crucea Ref: 4RTU7
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
€197.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 550 F
CuloriNegru plictisitor
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialPTFE extins cu grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1900
Max. Presiune pentru supape (PSI)1900
Max. Viteza axului (ft / min)3800
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7313
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GWY 4RTU8 138210ft€351.84
PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GWZ 4RTU9 138225ft€794.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare
€197.52 /unitate