Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 1/2 inch pătrat 25 picioare | AD9WRF 4VLG6

PALMETTO PACKING 1555 Garnitură de ambalare 1/2 inch pătrat 25 picioare

În stoc
Articol: AD9WRF Model: 1555Crucea Ref: 4VLG6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,062.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-450 la 800 F
CuloriGri plictisitor
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialAmbalare cu filament de grafit cu grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)3500
Max. Presiune pentru supape (PSI)3500
Max. Viteza axului (ft / min)4000
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH3 la 14
Pătrat1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WQJ 4VLE4 15555ft-1 / 8 "€39.05
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare, 1/8 mp. inch, 10 picioare | AD9WQK 4VLE5 155510ft-1 / 8 "€67.55
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WQL 4VLE6 155525ft-1 / 8 "€143.00
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9WQM 4VLE7 15555ft-3 / 16 "€65.21
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9WQN 4VLE8 155510ft-3 / 16 "€128.07
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9WQP 4VLE9 155525ft-3 / 16 "€270.27
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9WQQ 4VLF1 15555ft-1 / 4 "€102.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Garnitură de ambalare 1/2 inch pătrat 25 picioare
€1,062.53 /unitate