Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 5/16 mp. inch 5 picioare | AA4JBD 12N782

PALMETTO PACKING 1575 Garnitură de ambalare 5/16 mp inch 5 Picioare

În stoc
Articol: AA4JBD Model: 1575Crucea Ref: 12N782
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
€75.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă650 F
CuloriNegru
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialAmbalaj de carbon cu grafit (filament continuu)
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)500
Max. Presiune pentru supape (PSI)2500
Max. Viteza axului (ft / min)4000
Max. Temp în abur (F)1000
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat5 / 16 "
TipCarbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 1/8 mp. inch 5 picioare | AA4JAU 12N773 15755ft-1 / 8 "€26.44
PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 1/8 mp. inch 10 Feet | AA4JAV 12N774 157510ft-1 / 8 "€47.30
PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 1/8 mp. inch 25 Feet | AA4JAW 12N775 157525ft-1 / 8 "€95.00
PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 3/16 mp. inch 5 picioare | AA4JAX 12N776 15755ft-3 / 16 "€61.63
PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 3/16 mp. inch 10 Feet | AA4JAY 12N777 157510ft-3 / 16 "€73.58
PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 3/16 mp. inch 25 Feet | AA4JAZ 12N778 157525ft-3 / 16 "€131.61
PALMETTO PACKING 1575 Sigiliu de ambalare 1/4 mp. inch 5 picioare | AA4JBA 12N779 15755ft-1 / 4 "€48.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Garnitură de ambalare 5/16 mp inch 5 Picioare
€75.76 /unitate