Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 5/8 inchi pătrați 25 picioare | AD9WUT 4VLP9

PALMETTO PACKING Garnitură de ambalare de 5000 W 5/8 inci pătrat 25 de picioare

În stoc
Element: AD9WUT Model: 5000WCrucea Ref: 4VLP9
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
€520.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-100 la 800 F
CuloriGri lucios
Pentru utilizare însupape
Lungime25ft
MaterialAmbalare flexibilă din grafit cu fir Inconel
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)NR
Max. Presiune pentru supape (PSI)3500
Max. Viteza axului (ft / min)NR
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH1 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WUQ 4VLP7 5000W5ft€156.11
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WUR 4VLP8 5000W10ft€249.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING Garnitură de ambalare de 5000 W 5/8 inci pătrat 25 de picioare
€520.99 /unitate