Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WUQ 4VLP7

PALMETTO PACKING Garnitură de ambalare de 5000 W 5/8 inci pătrat 5 de picioare

În stoc
Element: AD9WUQ Model: 5000WCrucea Ref: 4VLP7
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
€156.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-100 la 800 F
CuloriGri lucios
Pentru utilizare însupape
Lungime5ft
MaterialAmbalare flexibilă din grafit cu fir Inconel
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)NR
Max. Presiune pentru supape (PSI)3500
Max. Viteza axului (ft / min)NR
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH1 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fabricat din grafit flexibil expandat pur cu un fir Inconel înfășurat în jurul fiecărui fir flexibil de grafit
    • Caracteristici Construcție împletită împletită pentru a asigura o etanșare pozitivă și fără scurgeri care durează mai mulți ani
    • Foarte folosit ca ambalaj pentru rosturile de dilatare; supape pentru abur, chimice și petrochimice; garnitură pentru caneluri la temperatură ridicată și garnitură de suflare de funingine

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WUR 4VLP8 5000W10ft€249.33
PALMETTO PACKING 5000W Sigiliu de ambalare 5/8 inchi pătrați 25 picioare | AD9WUT 4VLP9 5000W25ft€520.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING Garnitură de ambalare de 5000 W 5/8 inci pătrat 5 de picioare
€156.11 /unitate