Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu ax Buză axială 1/4 - Pachet De 6 | AA4HZP 12N746

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1/4 "- pachet de 6

În stoc
Element: AA4HZP Model: Chekseals 981Crucea Ref: 12N746
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
€39.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu arborelui
Codul conținutului materialBNR
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Alezajul etanșării (in.)35/64
Material sigiliuNitril
Tipul de etanșareBuza axială
Grosimea scaunului0.19 "
Dimensiunea axului1/4 în.
Numărul standard al sigiliului industrial981

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS4016931050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
AMBALARE PALMETTO Chekseals 981 Chekseal 981 Etanșare arbore, buză axială, 3/8 inch - Pachet De 6 | AA4HZQ 12N747 981€42.02
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 1/2" - Pachet De 6 | AA4HZR 12N748 981€44.35
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Buză axială de etanșare arbore 5/8" - Pachet de 6 | AA4HZT 12N749 981€40.70
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 3/4" - Pachet De 6 | AA4HZU 12N750 981€47.69
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 1" - Pachet de 6 | AA4HZV 12N751 981€51.32
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Buză axială de etanșare a arborelui 1-1/4" - Pachet de 6 | AA4HZW 12N752 981€55.24
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Buză axială de etanșare arbore 1-1/2" - Pachet de 6 | AA4HZX 12N753 981€63.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Shaft Seal Axial Lip 1/4 "- pachet de 6
€39.80 /unitate