Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMBALARE PALMETTO Chekseals 981 Chekseal 981 Etanșare arbore, buză axială, 3/8 inch - Pachet De 6 | AA4HZQ 12N747

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Etanșare arbore, buză axială, 3/8 inch - pachet de 6

În stoc
Element: AA4HZQ Model: Chekseals 981Crucea Ref: 12N747
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
€42.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu arborelui
Codul conținutului materialBNR
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Alezajul etanșării (in.)57/64
Material sigiliuNitril
Tipul de etanșareBuza axială
Grosimea scaunului0.25 "
Dimensiunea axului3/8 în.
Numărul standard al sigiliului industrial981

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS4016931050
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Palmetto Packing CHEKSEAL 981 este o garnitură axială cu buze auto-ajustabilă, montată pe arbore, utilizată pe scară largă la osii, lagăre și articulații pivotante pentru a devia contaminanții și pentru a evita pierderile de lubrifiant.
    • Dispune de o buză articulată flexibilă care se etanșează axial pe o față radială și nu necesită nicio prelucrare specială pentru a se potrivi strâns pe arbore.
    • Această etanșare cu buze ușor de instalat este fabricată din cauciuc nitrilic foarte rezistent și poate fi întins cu ușurință peste obstacolele arborelui. Tensiunea naturală a cauciucului ajută etanșarea să-și mențină în siguranță locul în timp ce arborele se rotește.
    • Poate evacua automat excesul de grăsime în timpul reunsării și funcționează eficient la temperaturi cuprinse între -20 și 225 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelPreț
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 1/4" - Pachet De 6 | AA4HZP 12N746 981€39.80
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 1/2" - Pachet De 6 | AA4HZR 12N748 981€44.35
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Buză axială de etanșare arbore 5/8" - Pachet de 6 | AA4HZT 12N749 981€40.70
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 3/4" - Pachet De 6 | AA4HZU 12N750 981€47.69
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 1" - Pachet de 6 | AA4HZV 12N751 981€51.32
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Buză axială de etanșare a arborelui 1-1/4" - Pachet de 6 | AA4HZW 12N752 981€55.24
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Buză axială de etanșare arbore 1-1/2" - Pachet de 6 | AA4HZX 12N753 981€63.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Etanșare arbore, buză axială, 3/8 inch - pachet de 6
€42.02 /unitate