PALMGREN 9611255 Menghină unghiulară cu bază, dimensiune 2.5 inchi | AD8LWM 4KXE3 / 000B

PALMGREN 9611255 Menghină unghiulară cu bază, dimensiune de 2.5 inchi

În stoc
Articol: AD8LWM Model: 9611255Ref încrucișat: 4KXE3 / 000B

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€423.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină unghiulară
bazăPivotant
Pat / bază0.001 "
Deflexia maxilarului.0.002 "La 2000 lbs
Deschiderea fălcii2 1 / 2 "
Placa maxilarului0.002 "
Tipul maxilaruluistriată
Lățimea fălcii2 7 / 16 "
Inălțime totală4 9 / 16 "
Lungime totală9"
Adâncimea gâtului1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9265
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelbazăInălțime totalăPreț
PALMGREN 9611253 Menghină unghiulară, dimensiune 2.5 inchi | AD8LWL 4KXE2 / 0 9611253Fixed3.437 "€419.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9611255 Menghină unghiulară cu bază, dimensiune de 2.5 inchi
€423.74 /unitate