Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9611253 Menghină unghiulară, dimensiune 2.5 inchi | AD8LWL 4KXE2 / 0

PALMGREN 9611253 Menghină unghiulară, dimensiune de 2.5 inchi

În stoc
Element: AD8LWL Model: 9611253Ref încrucișat: 4KXE2 / 0
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
€363.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină unghiulară
bazăFixed
Pat / bază0.001 "
Deflexia maxilarului.0.002 "La 2000 lbs
Deschiderea fălcii2 1 / 2 "
Placa maxilarului0.002 "
Tipul maxilaruluistriată
Lățimea fălcii2 7 / 16 "
Inălțime totală3.437 "
Lungime totală9"
Adâncimea gâtului1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.51
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8466208065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelbazăInălțime totalăPreț
PALMGREN 9611255 Menghină unghiulară cu bază, dimensiune 2.5 inchi | AD8LWM 4KXE3 / 000B 9611255Pivotant4 9 / 16 "€416.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9611253 Menghină unghiulară, dimensiune de 2.5 inchi
€363.67 /unitate