PALMGREN 9618402 Menghină de frezat cu bază, dimensiune 4 inch | AD8LWR 4KXE7 / 410B

PALMGREN 9618402 Menghină pentru mașină de frezat cu bază, dimensiune de 4 inchi

În stoc
Element: AD8LWR Model: 9618402Ref încrucișat: 4KXE7 / 410B

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€767.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de frezat
bazăPivotant
Pat / bază0.001 "
Deflexia maxilarului.0.002 "La 4000 lbs
Deschiderea fălcii4"
Placa maxilarului0.002 "
Tipul maxilaruluistriată
Lățimea fălcii4"
Inălțime totală4.75 "
Lungime totală12.125 "
Adâncimea gâtului1 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.99
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8466208065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
PALMGREN 9618401 Menghină pentru frezat, dimensiune 4 inch | AD8LWQ 4KXE6 / 410 96184014"4"3.375 "12.125 "1 3 / 4 "€466.19
PALMGREN 9618602 Menghină de frezat cu bază, dimensiune 6 inch | AD8LWT 4KXE9 / 610B 96186026"6"5.5 "14.875 "2"€1,308.11
PALMGREN 9618601 Menghină pentru frezat, dimensiune 6 inch | AG7BQV 4KXE8 / 610 96186016"6"3.875 "14.875 "2"€1,140.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9618402 Menghină pentru mașină de frezat cu bază, dimensiune de 4 inchi
€767.77 /unitate