PALMGREN 9618602 Menghină de frezat cu bază, dimensiune 6 inch | AD8LWT 4KXE9 / 610B

PALMGREN 9618602 Menghină pentru mașină de frezat cu bază, dimensiune de 6 inchi

În stoc
Articol: AD8LWT Model: 9618602Ref încrucișat: 4KXE9 / 610B

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,308.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină de frezat
bazăPivotant
Pat / bază0.001 "
Deflexia maxilarului.0.002 "La 4000 lbs
Deschiderea fălcii6"
Placa maxilarului0.002 "
Tipul maxilaruluistriată
Lățimea fălcii6"
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală14.875 "
Adâncimea gâtului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.0645
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 4KXE9 este un înlocuitor sugerat al 31LZ61

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
PALMGREN 9618401 Menghină pentru frezat, dimensiune 4 inch | AD8LWQ 4KXE6 / 410 96184014"4"3.375 "12.125 "1 3 / 4 "€466.19
PALMGREN 9618402 Menghină de frezat cu bază, dimensiune 4 inch | AD8LWR 4KXE7 / 410B 96184024"4"4.75 "12.125 "1 3 / 4 "€767.77
PALMGREN 9618601 Menghină pentru frezat, dimensiune 6 inch | AG7BQV 4KXE8 / 610 96186016"6"3.875 "14.875 "2"€1,140.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9618602 Menghină pentru mașină de frezat cu bază, dimensiune de 6 inchi
€1,308.11 /unitate