Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9661301 Presă cu arbore, 3 tone | CD6LWX

PALMGREN 9661301 Presă Arbor, 3 tone

În stoc
Articol: CD6LWX Model: 9661301
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
€929.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)6-3/4 "
Diametru nicovală6 3 / 4 "
Dimensiunea bazei9.5 "x 17.75"
Forţarea3Ton
Înălţime21 1 / 2 "
Raportul pârghiei16.9:1
Dimensiuni berbec (in.)1-1/2" x 1-1/2"
Leagăn11-3/4 "
Înălțime de lucru12-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)53.67
Lungimea navei (cm)14.3
Lățimea navei (cm)8.26
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametru nicovalăForţareaÎnălţimeRaportul pârghieiPreț
PALMGREN 9661051 Presă Arbor, 0.5 Ton | CD6LWU 96610513 1 / 2 "0.5Ton9 1 / 4 "18.1:1€177.18
PALMGREN 9661101 Presă pentru arbore, 1 tonă | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:1€312.31
PALMGREN 9661201 Presă pentru arbore, 2 tone | CD6LWW 96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:1€829.29
PALMGREN 9661052 Presă Arbor, 0.5 Ton | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-€125.33
RFQ
PALMGREN 9661103 Presă cu arbore, 1 tonă | CH3QGW 96611034.375 "---€208.47
RFQ
PALMGREN 9661202 Presă cu arbore, 2 tone | CH3QGX 96612026.75 "---€398.33
RFQ
PALMGREN 9661303 Presă cu arbore, 3 tone | CH3QGY 96613036.75 "---€691.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9661301 Presă Arbor, 3 tone
€929.43 /unitate