Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9661051 Presă Arbor, 0.5 Ton | CD6LWU

PALMGREN 9661051 Presă Arbor, 0.5 tone

În stoc
Articol: CD6LWU Model: 9661051

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€177.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)3-1/2 "
Diametru nicovală3 1 / 2 "
Dimensiunea bazei5-1/8" x 9-5/16"
Forţarea0.5Ton
Înălţime9 1 / 4 "
Raportul pârghiei18.1:1
Dimensiuni berbec (in.)3 / 4 "x 3 / 4"
Leagăn6-1/2 "
Înălțime de lucru4-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.936
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)14.61
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametru nicovalăForţareaÎnălţimeRaportul pârghieiPreț
PALMGREN 9661101 Presă pentru arbore, 1 tonă | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:1€312.31
PALMGREN 9661201 Presă pentru arbore, 2 tone | CD6LWW 96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:1€690.23
PALMGREN 9661301 Presă cu arbore, 3 tone | CD6LWX 96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:1€929.43
PALMGREN 9661052 Presă Arbor, 0.5 Ton | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-€125.33
RFQ
PALMGREN 9661103 Presă cu arbore, 1 tonă | CH3QGW 96611034.375 "---€208.47
RFQ
PALMGREN 9661202 Presă cu arbore, 2 tone | CH3QGX 96612026.75 "---€398.33
RFQ
PALMGREN 9661303 Presă cu arbore, 3 tone | CH3QGY 96613036.75 "---€691.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9661051 Presă Arbor, 0.5 tone
€177.18 /unitate