Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9680213 Strung cu motor de bancă, freză cu viteză variabilă, dimensiune 9 x 20 inch | CD6LVT

PALMGREN 9680213 Strung cu motor de banc, freză cu viteză variabilă, dimensiune 9 x 20 inch

În stoc
Articol: CD6LVT Model: 9680213
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
€8,974.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbanc de strung
Lățimea patului5-7/8 "
Dimensiune Chuck5"
Distanța dintre centre (în.)20 "
Adâncimea găurii (în)5 / 8 "
Diametrul de strunjire maxim9 7 / 8 "
Capacitate de milare3 / 4 "
CP motor5/5
Număr de viteze6
Smoală0.2 - 4/8 - 56
Alezaj ax (In.)1"
Viteza axului125 - 2000 RPM
Fusul conicMT3
Călătorie ax2"
Taper de contracostMT2
Cursarea contrapunctului (in.)2-1/2 "
Raza de lucru6-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)85.09
Lungimea navei (cm)6.05
Lățimea navei (cm)6.05
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul de strunjire maximCP motorSmoalăRaza de lucruPreț
PALMGREN 9684520 Strung cu motor de bancă, freză cu viteză variabilă, dimensiune 11 x 27 inch | CD6LVZ 968452011.02 "1 CP8 - 56 "7.28 "€10,384.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9680213 Strung cu motor de banc, freză cu viteză variabilă, dimensiune 9 x 20 inch
€8,974.35 /unitate