PALMGREN 9684520 Strung cu motor de bancă, freză cu viteză variabilă, dimensiune 11 x 27 inch | CD6LVZ

PALMGREN 9684520 Strung cu motor de banc, freză cu viteză variabilă, dimensiune 11 x 27 inch

În stoc
Articol: CD6LVZ Model: 9684520

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,384.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbanc de strung
Lățimea patului7.09 "
Dimensiune Chuck5"
Distanța dintre centre (în.)27.56 "
Adâncimea găurii (în)0.63 "
Diametrul de strunjire maxim11.02 "
CP motor1 CP
Numărul de pași6
Smoală8 - 56 "
Alezaj ax (In.)1.02 "
Viteza axului150 - 2000 RPM
Fusul conicMT4
Călătorie ax1.97 "
Taper de contracostMT2
Cursarea contrapunctului (in.)4.13 "
Raza de lucru7.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198.4185
Înălțimea navei (cm)62.99
Lungimea navei (cm)11.99
Lățimea navei (cm)70
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul de strunjire maximCP motorSmoalăRaza de lucruPreț
PALMGREN 9680213 Strung cu motor de bancă, freză cu viteză variabilă, dimensiune 9 x 20 inch | CD6LVT 96802139 7 / 8 "5/50.2 - 4/8 - 566-3/4 "€8,974.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9684520 Strung cu motor de banc, freză cu viteză variabilă, dimensiune 11 x 27 inch
€10,384.61 /unitate