Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMGREN 9680515 Mandrină de găurit, dimensiune 5/16 inch | AE2EKG 4WXV2 / 80515

PALMGREN 9680515 Mandrină de găurit, dimensiune 5/16 inch

În stoc
Articol: AE2EKG Model: 9680515Ref. cruce: 4WXV2 / 80515

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€390.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
ConstrucţieOţel
Lungime totală3.75 "
Atingeți Dimensiune3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8466100175
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dia manșon. (1.26 ")
    • Dimensiune scule (1)
    • Se potrivește adaptorului cu schimbare rapidă mărimea 1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9680515 Mandrină de găurit, dimensiune 5/16 inch
€390.85 /unitate