Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRINCE DRV-2HH Supapă dublă de descărcare 3/4 inch Npt Port | AD7ZGW 4HL35

PRINCE DRV-2HH Supapă dublă de eliberare 3/4 inch Npt Port

În stoc
Articol: AD7ZGW Model: DRV-2HHCrucea Ref: 4HL35

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€303.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă dublă de relief
BodySupapă din fontă
Înălţime2"
Lungime4.5 "
Max. curgere30 g / min
Max. Flux GPM30
Dimensiunea portului3/4 "NPT
Setare presetată (PSI)2000 PSI @ 10 GPM
Domeniul de presiune1500 la 3000 psi
TipPoppet diferențial
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8481100020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE DRV-2HH Supapă dublă de eliberare 3/4 inch Npt Port
€303.92 /unitate