Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT ACC38-AC Agrafă pentru cablu cu suport adeziv - Pachet De 100 | AB2DYQ 1LEV7

PANDUIT ACC38-AC Agrafă pentru cablu cu suport adeziv - Pachet de 100

În stoc
Element: AB2DYQ Model: ACC38-ACCrucea Ref: 1LEV7
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
€160.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru cablu
Tip clipIntrare laterală
CuloriNatural
Înălţime0.4 "
Capacitate de deținere3 / 8 "
Lungime1"
MaterialNailon 6/6 Natural
Max. Pachet Dia.0.38 "
Metoda de montareSuport adeziv
Înălțimea slotului1.00 "
Slot Width0.38 "
Temp. Gamă-20 la 120 F
TipIntrare laterală
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grosimea adezivului (in.) (0.04)

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
PANDUIT ACC38-A-C20 Clemă pentru cablu, 0.49 inch lățime fantă, 1 inch lungime, 1 inch lățime, 100 buc | CH9UCH 62NG43 ACC38-A-C20100€188.46
PANDUIT ACC38-AT-C0 Clemă pentru cablu, 0.49 inch lățime fantă, 1 inch lungime, 1 inch lățime, 100 buc | CH9UCJ 62NG47 ACC38-AT-C0100€206.24
Clip pentru cablu PANDUIT ACC62-AC, 0.62 inchi max. Diametru pachet, 1.24 inch lungime, 1.12 inch lățime, 100 buc | CH9UCK 376Y66 ACC62-AC100€245.92
PANDUIT FCC-A-C8 Clip pentru cablu plat, 1 inch lungime, 1.09 inch lățime, PVC, gri, 100 buc | CJ2FHG 62NM70 FCC-A-C8100€102.23
PANDUIT FCC5-A-C8 Clip pentru cablu plat, 1 inch lungime, 0.56 inch lățime, PVC, gri, suport adeziv, 100 buc | CJ2FHH 62NM68 FCC5-A-C8100€90.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT ACC38-AC Agrafă pentru cablu cu suport adeziv - Pachet de 100
€160.18 /ambalaj