Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT DNF14-250FIM-L Mascul Deconectare Albastru 16-14AWG PK50 | AH8XWN 39AY51

PANDUIT DNF14-250FIM-L deconectare tată albastru 16-14AWG PK50

În stoc
Articol: AH8XWN Model: DNF14-250FIM-LCrucea Ref: 39AY51
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
€132.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.09 "
Material conexiuneAlama placata cu nichel
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.9 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Material conexiuneIzolațieLungime totalăCusăturăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT DNF10-250FIMB-D Mascul Deconectare Galben 12-10AWG PK500 | AH8XWD 39AY42 DNF10-250FIMB-D0.138 "Cupru nichelatComplet0.96 "Furtunat12-10 AWG500€1,211.54
PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Tată Deconectare Galben 12-10AWG PK25 | AH8XWE 39AY43 DNF10-250FIMB-Q0.138 "Cupru nichelatComplet0.96 "Furtunat12-10 AWG25€60.88
PANDUIT DNF10-250M-L Mascul Deconectare Galben 12-10AWG PK50 | AH8XWF 39AY44 DNF10-250M-L0.125 "Cupru nichelatParțial1.03 "Butoi cu mâneci12-10 AWG50€169.24
PANDUIT DNF14-250FIM-M Mascul Deconectare Albastru 16-14AWG PK1000 | AH8XWP 39AY52 DNF14-250FIM-M0.09 "Alama placata cu nichelComplet0.9 "Furtunat16-14 AWG1000€1,658.87
PANDUIT DNF14-250M-C Mascul Deconectare Albastru 16-14AWG PK100 | AH8XWR 39AY54 DNF14-250M-C0.09 "Cupru nichelatParțial0.9 "Butoi cu mâneci16-14 AWG100€255.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT DNF14-250FIM-L deconectare tată albastru 16-14AWG PK50
€132.37 /ambalaj