Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Tată Deconectare Galben 12-10AWG PK25 | AH8XWE 39AY43

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q deconectare tată galben 12-10AWG PK25

În stoc
Articol: AH8XWE Model: DNF10-250FIMB-QCrucea Ref: 39AY43

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€68.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.138 "
Material conexiuneCupru nichelat
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.96 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Material conexiuneIzolațieLungime totalăCusăturăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT DNF10-250FIMB-D Mascul Deconectare Galben 12-10AWG PK500 | AH8XWD 39AY42 DNF10-250FIMB-D0.138 "Cupru nichelatComplet0.96 "Furtunat12-10 AWG500€1,211.54
PANDUIT DNF10-250M-L Mascul Deconectare Galben 12-10AWG PK50 | AH8XWF 39AY44 DNF10-250M-L0.125 "Cupru nichelatParțial1.03 "Butoi cu mâneci12-10 AWG50€169.24
PANDUIT DNF14-250FIM-L Mascul Deconectare Albastru 16-14AWG PK50 | AH8XWN 39AY51 DNF14-250FIM-L0.09 "Alama placata cu nichelComplet0.9 "Furtunat16-14 AWG50€132.37
PANDUIT DNF14-250FIM-M Mascul Deconectare Albastru 16-14AWG PK1000 | AH8XWP 39AY52 DNF14-250FIM-M0.09 "Alama placata cu nichelComplet0.9 "Furtunat16-14 AWG1000€1,719.49
PANDUIT DNF14-250M-C Mascul Deconectare Albastru 16-14AWG PK100 | AH8XWR 39AY54 DNF14-250M-C0.09 "Cupru nichelatParțial0.9 "Butoi cu mâneci16-14 AWG100€280.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q deconectare tată galben 12-10AWG PK25
€68.06 /ambalaj