Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT DNF18-250M-C Mascul Deconectare Roșu 22-18AWG PK100 | AH8XWZ 39AY61

PANDUIT DNF18-250M-C deconectare tată roșu 22-18AWG PK100

În stoc
Articol: AH8XWZ Model: DNF18-250M-CCrucea Ref: 39AY61
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
€273.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.08 "
Material conexiuneCupru nichelat
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.9 "
CusăturăButoi cu mâneci
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Material conexiuneIzolațieCusăturăPkg. Cant.Preț
PANDUIT DNF18-250FIM-L Mascul Deconectare Roșu 22-18AWG PK50 | AH8XWW 39AY58 DNF18-250FIM-L0.062 "Alama placata cu nichelCompletFurtunat50€131.93
PANDUIT DNF18-250FIM-M Mascul Deconectare Roșu 22-18AWG PK1000 | AH8XWX 39AY59 DNF18-250FIM-M0.062 "Alama placata cu nichelCompletFurtunat1000€1,315.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT DNF18-250M-C deconectare tată roșu 22-18AWG PK100
€273.27 /ambalaj