PANDUIT F1.5X1.5LG6-A Canală de sârmă Slot îngust Gri 1.75lx 1.5d | AC8YYK 3EYC3

PANDUIT F1.5X1.5LG6-A Canal de sârmă cu fantă îngustă gri 1.75 lx 1.5 d

Element: AC8YYK Model: F1.5X1.5LG6-ACrucea Ref: 3EYC3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€64.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă de cablare
CuloriGri
Adâncime1.62 "
Dimensiunea A1.75 "
Dimensiunea B1.57 "
Înălţime1.62 "
Lungime6"
MaterialPVC fără plumb
Stil de montareMuntele adeziv
Înălțimea slotului0.62 "
Slot Width0.2 "
Lungimea standard6 ft.
TipSlot îngust, suport adeziv
Tip de pereteSlot îngust
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BÎnălţimeStil de montareTipPreț
PANDUIT F1.5X1.5LG6 Canală de sârmă Slot îngust Gri 1.75 lx 1.5 d | AC8YWN 3EXX1 F1.5X1.5LG61.75 "Gri1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "Montare cu șurubSlot îngust€50.56
RFQ
PANDUIT F1.5X1.5WH6 Canală de sârmă Slot îngust Alb 1.75 lx 1.5 d | AC8YWP 3EXX2 F1.5X1.5WH61.75 "Alb1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "Montare cu șurubSlot îngust€50.49
RFQ
PANDUIT F1.5X2LG6 Canală de sârmă Slot îngust Gri 1.75 L x 2 D | AC8YWQ 3EXX3 F1.5X2LG61.75 "Gri2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "Montare cu șurubSlot îngust€64.33
RFQ
PANDUIT F1.5X2WH6 Canală de sârmă Slot îngust Alb 1.75 W x 2 D | AC8YWR 3EXX4 F1.5X2WH61.75 "Alb2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "Montare cu șurubSlot îngust€57.45
RFQ
PANDUIT F1.5X3LG6 Canală de sârmă Slot îngust Gri 1.75 L x 3 D | AC8YWT 3EXX5 F1.5X3LG61.75 "Gri3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "Montare cu șurubSlot îngust€63.67
RFQ
PANDUIT F1.5X3WH6 Canală de sârmă Fantă îngustă Alb 1.75 W x 3 D | AC8YWU 3EXX6 F1.5X3WH61.75 "Alb3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "Montare cu șurubSlot îngust€69.93
RFQ
PANDUIT F1.5X4LG6 Canală de sârmă Slot îngust Gri 1.75 L x 4 D | AC8YWV 3EXX7 F1.5X4LG61.75 "Gri4.1 "1.75 "4.1 "4.1 "Montare cu șurubSlot îngust€92.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT F1.5X1.5LG6-A Canal de sârmă cu fantă îngustă gri 1.75 lx 1.5 d
€64.48 /unitate