Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT GTH-E Instrument de tensionare pentru prindere cabluri din plastic, mâner ergonomic, 50 până la 175 lbs. | CD3KLA 52ZJ97

PANDUIT GTH-E Instrument de tensionare pentru prindere cabluri din plastic, mâner ergonomic, 50 până la 175 lbs.

În stoc
Articol: CD3KLA Model: GTH-ECrucea Ref: 52ZJ97

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€682.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de tensionare a cablurilor
Material de bazăPlastic
Descriere/Caracteristici specialeNas îngust
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Tip mânerErgonomic
MaterialNailon
MecanismOprire automată, reduce impactul
Lungime totală7 13 / 16 "
Forța de tracțiune50 - 175 lb.
Lăţime0.19 - 0.35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea taxeiLungime totalăForța de tracțiuneLăţimePreț
PANDUIT GTS-E Instrument de tensionare pentru prindere cabluri din plastic pentru nailon, mâner ergonomic, 8 până la 50 lbs. | CD2FQX 52ZJ96 GTS-EStandard Duty7 53 / 64 "8 - 50 lb.0.07 - 0.19 "€421.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT GTH-E Instrument de tensionare pentru prindere cabluri din plastic, mâner ergonomic, 50 până la 175 lbs.
€682.45 /unitate